新鋭工業
ガートル台(静かな音)グリップ付
ポリプロピレン製ベースなので、歩行時も静かで穏やかに移動できます。タテでもヨコでも4方向に固定ができるグリップ付。
ベース幅(mm)
480
高さ(mm)
1180~2150
質量(kg)
約3.5
材質
ポール/ステンレス、ベース/ポリプロピレン
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901749
SG-263-WBGS
23-2782-01
ホワイトブルー
¥
33,000
¥
32,220
¥
35,442
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28901733
SG-263-WPGS
23-2782-00
ホワイトピンク
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください