松吉医科器械
折りたたみ式ガートル台
コンパクトに折りたためるので携帯用としてもご使用いただけます。備蓄用に最適です。
付属品
専用ケース
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール・ステンレス
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
780~1800
ベース幅(mm)
580
折りたたみ寸法(mm)
W110×H720
松吉医科器械コード
23-7323-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901803
MY-HLST1
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください