フジネット
ホールQインワン(ダブル仕様)
現在ご使用中の点滴台に工具なしで簡単にセットできます。ワンアクションで取り付け、取り外しが容易に行えます。
仕様
ダブル仕様
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
800
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×65×300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×220×310
松吉医科器械コード
24-6897-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901846
W
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください