松吉医科器械
腹膜透析用スタンドBT
腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質
ポール・ベース/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1425~2000
ベース幅(mm)
440
松吉医科器械コード
23-6925-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901864
MY-BTST1
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500