新井製作所
電源タップホルダー
薬液や金属物落下によるショートを防止する屋根付。
適合
Φ25mm支柱専用
材質
ステンレス(SUS430)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902074
AM-TH25-2
24-4994-00
60×40×250
縦型
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28902083
AM-TH25-3
24-4994-01
250×40×50
横型
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください