特殊衣料
マイスコ点滴用保護ボード
穿刺部位に合わせてクッションと固定ベルトの取付位置を調節できます。長さ47cmの固定ベルト2本でしっかりと固定し、安全な処置をサポートします。
セット内容
保護ボード、ステー×2本、固定ベルト×2本、クッション×1コ
材質
ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
85/195×445
洗濯方法
洗濯○(ネット使用)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-3802-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902196
MY-TK2000
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください