ケルン
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)
テイスウトレーをヨコ収納でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪・対角ストッパー付)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×500×1670(台高920)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902293
KC-700-01S
ピンク
テイスウトレー(S×1コ・M×3コ・L×1コ)
オープンタイプ
24-5100-00
¥
376,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902309
KC-710-01S
ピンク
テイスウトレー(S×1コ・M×3コ)
引出付タイプ
24-5101-00
¥
414,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902379
KC-700-01S
透明
テイスウトレー(S×1コ・M×3コ・L×1コ)
オープンタイプ
24-5100-00
¥
376,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902388
KC-710-01S
透明
テイスウトレー(S×1コ・M×3コ)
引出付タイプ
24-5101-00
¥
414,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください