ケルン
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)
テイスウトレーをタテ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪・対角ストッパー付)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×1670(台高920)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902318
KC-720-01S
ピンク
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ・L×2コ)
オープンタイプ
24-5102-00
¥
577,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902327
KC-730-01S
ピンク
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ)
引出付タイプ
24-5103-00
¥
668,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902397
KC-720-01S
透明
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ・L×2コ)
オープンタイプ
24-5102-00
¥
577,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902406
KC-730-01S
透明
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ)
引出付タイプ
24-5103-00
¥
668,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください