ケルン
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)
テイスウトレーをヨコ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪・対角ストッパー付)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×950×1670(台高920)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902345
KC-770-01S
ピンク
テイスウトレー(S×4コ・M×12コ)
引出付タイプ
24-5105-00
¥
941,000
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902424
KC-770-01S
透明
テイスウトレー(S×4コ・M×12コ)
引出付タイプ
24-5105-00
¥
941,000
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902336
KC-760-01S
ピンク
テイスウトレー(S×4コ・M×12コ・L×4コ)
オープンタイプ
24-5104-00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902415
KC-760-01S
透明
テイスウトレー(S×4コ・M×12コ・L×4コ)
オープンタイプ
24-5104-00
¥
745,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください