ケルン
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)
テイスウトレーをタテ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。天板の下にゴミ箱などを設置できます。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪・対角ストッパー付)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×700×1670(台高920)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902363
KC-790-01S
ピンク
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ)
引出付タイプ
24-5107-00
¥
804,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902449
KC-790-01S
透明
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ)
引出付タイプ
24-5107-00
¥
804,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902354
KC-780-01S
ピンク
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ・L×2コ)
オープンタイプ
24-5106-00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902433
KC-780-01S
透明
テイスウトレー(S×2コ・M×6コ・L×2コ)
オープンタイプ
24-5106-00
¥
620,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください