ナカバヤシ
点滴作業台
耐食性、耐薬品性、耐久性に優れた標準仕様の点滴作業台です。浅引出・深引出の差し替えや、64トレー・34トレーの差し替えが自在にできます。
キャスター径(Φmm)
100
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902458
RTD-1200
34トレー(浅×2コ・深×6コ)
1200×900×900
24-5110-00
¥
590,000
¥
581,860
¥
640,046
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902467
RTD-1800
34トレー(浅×4コ・深×12コ)
1800×900×900
24-5110-01
¥
890,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください