ナカバヤシ
点滴作業台用ワゴン
ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。
キャスター径(Φmm)
100
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902519
RTD-SW-T
34トレー(浅×1コ・深×3コ)
365×432×760
24-5112-00
¥
390,000
¥
388,500
¥
427,350
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28902528
RTD-SW-Y
34トレー(浅×2コ・深×6コ)
465×632×760
24-5112-01
¥
550,000
¥
548,170
¥
602,987
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください