松吉医科器械
点滴処置台
引出・ボトルハンガー両面仕様。作業スペースの広いW1200mmタイプ。
キャスター径(Φmm)
50
仕様
ボトルハンガー×12コ(片側6コ)
材質
ステンレス(SUS304)
引出し数
6コ(両面)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×750(点滴架含む1500)
松吉医科器械コード
01-3595-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902643
MY-1064
¥
330,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください