松吉医科器械
採血テーブル
足元すっきりのシンプル設計。スタンダードタイプの採血テーブルです。樹脂製引出付。
付属品
腕用枕
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902747
SN-T002P
ピンク
23-2788-01
¥
60,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28902756
SN-T002W
ホワイト
23-2788-00
¥
60,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください