松吉医科器械
採血テーブル
クラシックなホワイト木製採血テーブル。3段の引出と天板の下に棚板付きで道具の収納に便利。
付属品
腕用枕
材質
本体/木、天板/メラミン化粧板
質量(kg)
35.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×550×750
松吉医科器械コード
23-2787-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902765
SN-T001
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください