松吉医科器械
採血テーブル(折りたたみ式)
折りたたんで持ち運びできますので、集団健診にも最適です。
材質
脚部/アルミ
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×480×700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902774
SN-T003P
ピンク
23-2789-01
¥
61,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28902783
SN-T003W
ホワイト
23-2789-00
¥
61,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください