コンパクト採血テーブル

コンパクト採血テーブル - 松吉医科器械コンパクト採血テーブル - 松吉医科器械

高さ調節ができる片側アーム式のコンパクトな採血テーブル。移動に便利なキャスター付。

付属品腕用枕材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×440×700~900キャスター径(Φmm)50(双輪・ストッパー2コ付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28902799SN-T005Pピンク24-4999-01
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28902808SN-T005Wホワイト24-4999-00
42,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする