ニシキ工業
採血台(昇降式)キャスター式
レバーで簡単に高さ調節ができる採血台です。ケーブルをまとめられるワイヤリングカバーを支柱部に装備。【2】はキャスター付きで移動に便利です。
松吉医科器械コード
24-4144-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×600×680~880
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/アルミ
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28902844
JSS-4560C
ピンク
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28902853
JSS-4560C
ブルー
¥
109,000
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28902869
JSS-4560C
ホワイト
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500