松吉医科器械
マイスコシリコン駆血帯(小児用)
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
6.0×400
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903194
MY-5755
1セット
スカイブルー
セット
24-5021-00
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903203
MY-5756
1個
スカイブルー
チューブのみ(400mm)
24-5021-01
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903219
MY-5755
1セット
ピンク
セット
24-5021-00
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903228
MY-5756
1個
ピンク
チューブのみ(400mm)
24-5021-01
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください