松吉医科器械
カラーボンベカートC(500L・1本)
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。
キャスター径(Φmm)
113
種別
500L(1本用)
材質
スチール
質量(kg)
約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×315×870
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903368
MY-1245G
グリーン
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28903377
MY-1245V
パープル
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
28903386
MY-1245P
ピンク
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28903395
MY-1245B
ブルー
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28903404
MY-1245W
ホワイト
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください