久喜製作所
ストッパー付ボンベカートSD
スライドハンドルでハンドルの高さを調節できるボンベカートです。安定性の高い大型車輪を採用。フットレバーで簡単に固定できます。
キャスター径(Φmm)
75×100(ストッパー付)
色
グリーン
種別
500L(1本用)
材質
スチール
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×351×890~970
松吉医科器械コード
24-5116-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903413
KBC-SSD
¥
24,800
¥
24,170
¥
26,587
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください