松吉医科器械
ボンベカート
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。プッシュボタンでハンドルの高さを調節できます。安定性が高く、移動しやすい6インチキャスターを採用。
キャスター
6インチ
種別
500L(1本用)
材質
本体/スチール、キャスター/ポリエチレン・EVA
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×275×990~1100
松吉医科器械コード
24-6011-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903429
1210
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください