久喜製作所
ボンベカート(500L・2本用)
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用のカートです。移動にも保管にも便利なタイプです。
キャスター径(Φmm)
75(前輪ストッパー付)
種別
500L(2本用)
材質
スチール
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×245×700
松吉医科器械コード
24-2271-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903438
KBC502
¥
25,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください