ルピナス
長息生活
(1件のレビュー)
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123×23×22
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903623
-
付加レベル:レベル2(ろうそくの火を吹き消す程度)
青
24-6408-02
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
28903639
-
付加レベル:レベル0(ティッシュペーパーを1枚吹いて揺らす程度)
白
24-6408-00
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
28903648
-
付加レベル:レベル1(日常会話をはっきりとした声で話す程度)
ピンク
24-6408-01
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください