水銀レス血圧計(スタンド型Nカフ仕様)

水銀レス血圧計(スタンド型Nカフ仕様) - ケンツメディコ

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。

仕様ナイロンカフブラダー仕様材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール質量(g)約2500電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101松吉医科器械コード24-6418-01医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28903824KM-382-2
22,200
21,040
23,144(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする