スピリット・メディカル社
Spirit聴診器エコノミーS
カラフルな8色からお選びいただけるシングルヘッドタイプ。外バネ式。
材質
チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)
800
質量(g)
81
チューブ径(Φmm)
8.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0014
ダイヤフラム径(Φmm)
47
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903858
CK-A603AT
アクアブルー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903867
CK-A603AT
イエロー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903876
CK-A603AT
グリーン
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903885
CK-A603AT
グレー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903894
CK-A603AT
ピンク
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903903
CK-A603AT
ブラック
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903919
CK-A603AT
レッド
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903928
CK-A603AT
ロイヤルブルー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください