スピリット・メディカル社
Spirit聴診器エコノミーW
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
材質
チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)
800
質量(g)
102
チューブ径(Φmm)
8.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0013
ダイヤフラム径(Φmm)
47
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アクアブルー
イエロー
グリーン
グレー
ピンク
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28903937
CK-A605AT
アクアブルー
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903946
CK-A605AT
イエロー
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903955
CK-A605AT
グリーン
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903964
CK-A605AT
グレー
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903973
CK-A605AT
ピンク
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903989
CK-A605AT
ブラック
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903998
CK-A605AT
レッド
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28904007
CK-A605AT
ロイヤルブルー
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください