聴診器ドクターフォネットネオ

聴診器ドクターフォネットネオ - ケンツメディコ聴診器ドクターフォネットネオ - ケンツメディコ聴診器ドクターフォネットネオ - ケンツメディコ聴診器ドクターフォネットネオ - ケンツメディコ聴診器ドクターフォネットネオ - ケンツメディコ

チェストピースだけでなく、耳管もステンレス製の上質な聴診器。低周波音から高周波音まで幅広く聴診できるサスペンデッド型ディスクと高周波音の聴診に優れたスタンダード型ディスクを付け替えできます。ベルとディスクの付け替えで小児用聴診器としてもお使いいただけます。

付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール全長(mm)710質量(g)約200ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28904366NO.188-2チョコレート
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28904384NO.188-2バーガンディ
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28904393NO.188-2パールピンク
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28904409NO.188-2パールプラム
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28904418NO.188-2ハンターグリーン
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28904357NO.188-2ダークネイビー
38,500
取扱い終了
返品不可
28904375NO.188-2ネイビーブルー
38,500
取扱い終了
返品不可
28904427NO.188-2ブラック
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする