ケンツメディコ
マイスコープ
ダブルヘッド、内バネ式。
材質
チェストピース/真鍮(クロームメッキ)
全長(mm)
750
質量(g)
約140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021121007
ダイヤフラム径(Φmm)
45
松吉医科器械コード
02-3165-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28904813
MY-2043
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください