ADC
ADスコープくまもん聴診器609
熊本の人気ゆるキャラ『くまモン』の聴診器です。ライトウェイトダブルヘッドモデル。
色
ブラック
付属品
セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質
チェストピース、耳管/アルミ
全長(mm)
760
質量(g)
100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)
47
松吉医科器械コード
24-6421-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28904883
609BK-K
¥
7,400
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください