ウェルチ・アレン
ユニスコープ(ディスポ聴診器)小児用
接触感染のリスクを軽減するディスポーザブル聴診器。救命救急室・感染症病棟・屋外での使用など、あらゆる環境で聴診を確実にサポートします。ラテックスフリー。
対象
小児用
色
ライトブルー
全長(mm)
686
質量(g)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
松吉医科器械コード
23-7192-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28904899
17462P
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください