LID
LED照明灯カーラ(暖色)
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
仕様
照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm)
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz(4.2W)
照度(Lx)
7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×80~200
アーム長さ(cm)
フレキシブルアーム/約90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0006
松吉医科器械コード
24-5028-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28904926
LED-B0900
¥
129,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500