LID
ハロゲン照明灯
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。
仕様
照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm)
質量(kg)
約4.4
電源
AC100V 50/60Hz(50W)
電球
ハロゲン球 12V-50W
照度(Lx)
55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×80~210
アーム長さ(cm)
フレキシブルアーム/約97
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0002
松吉医科器械コード
23-6033-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28904935
BOR-51001
¥
115,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500