LED付プレートルーペNeoフレーム

LED付プレートルーペNeoフレーム - ナイツ

高品質国産レンズを使用しクリアな視界が得られます。Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。

仕様照野径/Φ48~100mm(距離40cm)付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック質量(g)175倍率1.7/2.0倍連続使用時間(時間)4充電時間(時間)2.5光量(Lx)最大14000(距離40cm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131127101+13B2X00131126901医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28905109PL2+NSI3+NEO(耳パッド)イエロー、(フレーム)パールホワイト24-6899-01
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905118PL2+NSI3+NEO(耳パッド)イエロー、(フレーム)マットチタンシルバー24-6899-02
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905136PL2+NSI3+NEO(耳パッド)グリーン、(フレーム)パールホワイト24-6899-01
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905145PL2+NSI3+NEO(耳パッド)グリーン、(フレーム)マットチタンシルバー24-6899-02
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905163PL2+NSI3+NEO(耳パッド)グレー、(フレーム)パールホワイト24-6899-01
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905179PL2+NSI3+NEO(耳パッド)グレー、(フレーム)マットチタンシルバー24-6899-02
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905197PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ネイビー、(フレーム)パールホワイト24-6899-01
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905206PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ネイビー、(フレーム)マットチタンシルバー24-6899-02
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905224PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ピンク、(フレーム)パールホワイト24-6899-01
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905233PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ピンク、(フレーム)マットチタンシルバー24-6899-02
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905258PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ブラック、(フレーム)パールホワイト24-6899-01
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905267PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ブラック、(フレーム)マットチタンシルバー24-6899-02
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905285PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ブルー、(フレーム)パールホワイト24-6899-01
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905294PL2+NSI3+NEO(耳パッド)ブルー、(フレーム)マットチタンシルバー24-6899-02
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする