スピリット・メディカル社
ファイバーオトスコープ(ビビッド)
独自のデザインで安定した保持感が得られます。やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。3倍の拡大倍率です。
付属品
スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース
全長(mm)
160
質量(g)
86
電源
単3乾電池×2コ(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905425
CK-938
シアン
24-5040-00
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905434
CK-938
マゼンタ
24-5040-01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください