松吉医科器械
マイスコマルチパーパスシザーズ
コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。
材質
刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
刃渡り(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905513
MY-5050L-G
190
グリーン
45
24-5018-03
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28905529
MY-5050M-G
160
グリーン
40
24-5017-03
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905538
MY-5050L-P
190
ピンク
45
24-5018-00
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905547
MY-5050M-P
160
ピンク
40
24-5017-00
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905556
MY-5050L-K
190
ブラック
45
24-5018-04
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905565
MY-5050M-K
160
ブラック
40
24-5017-04
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905574
MY-5050L-B
190
ブルー
45
24-5018-01
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905583
MY-5050M-B
160
ブルー
40
24-5017-01
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28905599
MY-5050L-R
190
レッド
45
24-5018-02
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905608
MY-5050M-R
160
レッド
40
24-5017-02
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください