曜日別特売

マイスコメジャー2M

マイスコメジャー2M - 松吉医科器械マイスコメジャー2M - 松吉医科器械
(2件のレビュー)

2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。

測定範囲(m)2材質本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール寸法(mm)Φ55×16ホワイトテープ幅(mm)8松吉医科器械コード23-7715-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28905617MY-NS0321
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28905617
2024-04-23
用途: 患者さんのメタボ検査
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

可愛デザインでありながら、軽くて長さもありt買いやすい。

対象商品 : 28905617
2021-03-13
用途: 腹囲測定
医療・福祉・介護関連業

長さ測定をしたい時、200cmのメジャーが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする