スピリット・メディカル社
音叉
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質
アルミ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
周波数(Hz)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905775
CK-910
25×8×135
約40
1000
24-5041-00
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905784
CK-911
25×8×116
約35
2000
24-5041-01
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905793
CK-912
25×8×100
約30
4000
24-5041-02
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください