スピリット・メディカル社
音叉(ルーツェ氏)
(1件のレビュー)
主に耳鼻科の聴力検査に用いられます。C調子付きで128~240Hzまで調節できます。
材質
本体/アルミ、座/樹脂
寸法(mm)
26×21×175
質量(g)
約75
周波数(Hz)
128~240
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0015
松吉医科器械コード
24-5042-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905809
CK-904
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください