スピリット・メディカル社
音叉(脳外科用)
(1件のレビュー)
主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質
本体/アルミ、座/樹脂
寸法(mm)
38×28×220
質量(g)
約100
周波数(Hz)
128
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0015
松吉医科器械コード
24-5043-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905818
CK-903
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください