松吉医科器械
マイスコディスポーザブル舌圧子
ディスポーザブルタイプの木製舌圧子です。EOG滅菌済。
幅W×全長(mm)
16×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069DG0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905827
MY-7400
1パック(200枚)
木製
¥
1,500
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28905836
MY-7400
1パック(200枚×10箱)
-
¥
15,000
¥
10,750
¥
11,825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください