フリッツメディコ
捲綿子(六角型)
材質
ステンレス
全長(mm)
150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000052
松吉医科器械コード
24-6890-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905845
Z178-8151A
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください