フリッツメディコ
両頭スケーラー
材質
ステンレス
全長(mm)
165
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000039
松吉医科器械コード
24-5209-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905879
T042-6414
¥
3,000
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください