ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
プレミアムクスコー膣鏡ノービス
手にフィットする持ち手のデザイン。ビス完全不使用(ノービス)による抜群の耐久性。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375100
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905888
-
S
¥
17,500
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905897
-
M
¥
17,500
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905906
-
L
¥
17,500
¥
16,930
¥
18,623
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905915
-
SS
¥
17,500
¥
16,930
¥
18,623
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください