ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
膣鏡(桜井氏)クローム
蝶番部ビス不使用による高耐久性。
材質
真鍮・ステンレス(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905924
-
S
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905933
-
M
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905949
-
L
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905958
-
LL
¥
45,400
¥
45,340
¥
49,874
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください