ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
クリステル式ジモン膣鏡
3タイプのサイズ展開。オートクレーブ滅菌、EOGガス滅菌可。洗浄時のクレンザー・金たわし使用不可。
材質
真鍮、ステンレス(クロームメッキ)
柄長さ(mm)
163
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905967
375-14
S
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905976
375-14
M
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905985
375-14
L
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください