日本医理器材
シカン瓶スタンド(2コ用)
材質
アクリル
色
ブルー
タイプ
2コ用
穴径(Φmm)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120×105
松吉医科器械コード
23-7218-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906073
-
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください