曜日別特売

米式手洗台B(1コ用)

米式手洗台B(1コ用) - 松吉医科器械

使用可能な鉢サイズは外径Φ320mmです。

材質ステンレスタイプ1コ用内径(Φmm)丸枠/約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×800キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード02-2680-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28906089MY-2056
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする