エリートバッグ社
メディカルバッグコミュニティ
軽量・コンパクトなので在宅看護用に最適です。取り外し可能な透明ポーチ、アンプルケースが付いています。手提げ・肩掛け・背負いの3Wayタイプ。
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×140×255
収納量
最大約3.5kg
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906186
EB01.009
ピンク
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28906195
EB01.008
ブルー
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください