エリートバッグ社
メディカルバッグメディック
必要な処置用品をたっぷり収納できる収納力抜群のメディカルバッグ。内部の仕切板は自在に調節可能。前面、側面、上部など豊富な収納ポケット付。手提げ、肩掛け、背負いの3Wayタイプ。
色
ブルー
付属品
ポケットサイズコンテナー、クリップボード、アンプルケース
材質
ポリエステル
質量(kg)
2.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×270×290
収納量
最大12kg
松吉医科器械コード
24-5013-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906204
EB06.005
¥
46,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください